EFAmix B - 2 x 10 Létrafok, alumínium eloxált, GRP Létrafokok

Cikkszám: 41169
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 2×10
Lépcső kivitele Széles fok
Termék fajtája Állólétra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41169
EAN / GTIN 4003866411696
Gyártó száma 41169
L-szám L90010 496

Leírás

Leírás:

Az optimális megoldás elektromos és vegyi környezetben való használatra, különösen kis tömeggel.
Biztonságos állás a 60 mm mély, csúszásmentes, széles könnyűfém lépcsőfokokon.
Magas szintű védelem az elektromos berendezéseken végzett munka során az üvegszál-erősítésű műanyagból készült szigetelő rudaknak köszönhetően.
Megfelel a DIN EN 61478 vagy a VDE 0682 6.5 szakasza szerinti 1/30 KV kategóriájú, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Robusztus acél zsanér.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz, ugyanakkor szilárdan illeszkedik a függőlegesbe.

Jellemző:

Munkamagasság 4,15 m
Terhelés max. 150 kg
Tömeg 18,8 kg
Alapterület 2,17 m × 0,66 m
Létra hossza 3,02 m
Anyag alumínium / műanyag
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 10
A csírák száma 2 × 10
Lépcsőmélység 60 mm
Függőleges létra magassága 2,86 m
alsó, külső szélesség 0,65 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz