EFAmix B - GRP létra 2 x 8 spr.

Cikkszám: 41168
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Lépcső kivitele Breitsprosse
    Termék fajtája Állólétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41168
    EAN / GTIN 4003866411689
    Gyártó száma 41168
    L-szám L90010 750

    Leírás

    Leírás:

    Az optimális megoldás elektromos és vegyi környezetben való használatra, különösen kis tömeggel.
    Biztonságos állás a 60 mm mély, csúszásmentes, széles könnyűfém lépcsőfokokon.
    Magas szintű védelem az elektromos berendezéseken végzett munka során az üvegszál-erősítésű műanyagból készült szigetelő rudaknak köszönhetően.
    Megfelel a DIN EN 61478 vagy a VDE 0682 6.5 szakasza szerinti 1/30 KV kategóriájú, szigetelőanyagból készült vezetők nagyfeszültségű vizsgálatának.
    Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
    Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
    Robusztus acél zsanér.
    Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz, ugyanakkor szilárdan illeszkedik a függőlegesbe.

    Jellemző:

    Munkamagasság 3,65 m
    Terhelés max. 150 kg
    Tömeg 14,8 kg
    Alapterület 1,81 m × 0,6 m
    Létra hossza 2,46 m
    Anyag alumínium / műanyag
    Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
    Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
    A csírák száma 2 × 8
    A csírák száma 8
    Lépcsőmélység 60 mm
    Függőleges létra magassága 2,33 m
    alsó, külső szélesség 0,59 m

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz