SW 1/4 x 5/16″ Dupla csillagkulcs L.205mm

Cikkszám: 41160810
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41160810
EAN / GTIN 4018754133505
Gyártó száma 41160810
L-szám L60010 1594

Leírás

Leírás:

  • extra hosszú
  • Bordás hajtásprofillal
  • 15°-ban hajlított
  • MS-33787, MIL-W-8982
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 205 mm
  • Kimeneti profil: Spline-meghajtás
  • Súly: 33 g
  • Lapok közötti szélesség 1 [inch]: 1/4 ″
  • Szélesség a lapok között 2 [hüvelyk]: 5/16 ″

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz