Leírás:
A legerősebb létrák: nagy teherbírás és modern kialakítás a maximális igénybevételhez.
60 mm mély könnyűfém széles lépcsősorok csúszásmentes bordázattal.
Fekete, kopásálló eloxált szárak.
Sajtolt alumínium profilból készült álló platform (250 x 250 mm) a biztonságos és kényelmes álláshoz, még hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén is.
Praktikus alumíniumból készült tárolótálca kis alkatrészek és szerszámok számára.
Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.
Jellemző:
Munkamagasság 4,15 m
Maximális terhelés 250 kg
Tömeg 9,6 kg
Alapterület 1,61 m × 0,59 m
Kötőrúd magassági emelkedő/támasztó rész 73mm / 58mm
Létra hossza 2,99 m
Platform szélessége 250 mm
Platform magassága 2,12 m
Platform hossza 250 mm
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma platformmal együtt 8
Lépcsőmélység 60 mm
alsó, külső szélesség 0,59 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.