Megastep S - 6 Létrafokos létra

Cikkszám: 41148
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
    Lépcső kivitele Breitsprosse
    Termék fajtája Állólétra

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41148
    EAN / GTIN 4003866411481
    Gyártó száma 41148
    L-szám L90010 945

    Leírás

    Leírás:

    A legerősebb létrák: nagy teherbírás és modern kialakítás a maximális igénybevételhez.
    60 mm mély könnyűfém széles lépcsősorok csúszásmentes bordázattal.
    Fekete, kopásálló eloxált szárak.
    Sajtolt alumínium profilból készült álló platform (250 x 250 mm) a biztonságos és kényelmes álláshoz, még hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén is.
    Praktikus alumíniumból készült tárolótálca kis alkatrészek és szerszámok számára.
    Nagy szilárdságú perlon pántok a szétnyúlás megakadályozására.
    Cserélhető 2 komponensű műanyag cipő a csúszásmentes talpazásért és ugyanakkor a szilárd illeszkedésért a tartóoszlopban.

    Jellemző:

    Munkamagasság 3,6 m
    Maximális terhelés 250 kg
    Tömeg 8,6 kg
    Alapterület 1,27 m × 0,53 m
    Kötőrúd magassági emelkedő/támasztó rész 73mm / 58mm
    Létra hossza 2,43 m
    Platform szélessége 250 mm
    Platform magassága 1,59 m
    Platform hossza 250 mm
    Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
    Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
    A lépcsőfokok száma a platformmal együtt 6
    Lépcsőmélység 60 mm
    alsó, külső szélesség 0,53 m

    Figyelem:

    Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz