Megastep S - Létra 5 lépcsőfok

Cikkszám: 41147
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 5

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41147
EAN / GTIN 4003866411474
Gyártó száma 41147
L-szám L90010 1010

Leírás

Leírás:

60 mm mély könnyűfém széles lépcsőfokok csúszásmentes bordázással.
Fekete, kopásálló eloxált lépcsőfokok.
Sajtolt alumíniumprofilból készült állóplatform (250 x 250 mm) a biztonságos és kényelmes álláshoz, még hosszú ideig tartó munkavégzés esetén is.
Praktikus alumínium tárolótálca a kis alkatrészek és szerszámok számára.
Nagy szilárdságú gyöngypántokkal biztosítva a szétterülés ellen.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipők a csúszásmentes álláshoz és a szilárd illeszkedéshez a felállványban.

Jellemző:

Munkamagasság 3,35 m
Terhelés max. 250 kg
Tömeg 8 kg
Alapterület 1,1 m × 0,5 m
A mászó/támasztó rész kapaszkodójának magassága 73 mm / 58 mm.
Létra hossza 2,15 m
Peron szélessége 250 mm
Platform magassága 1,33 m
Platform hossza 250 mm
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
A lépcsőfokok száma a platformmal együtt 5
Lépcsőmélység 60 mm
Alsó, külső szélesség 0,5 m

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz