Leírás:
60 mm mély könnyűfém széles lépcsőfokok csúszásmentes bordázással.
Fekete, kopásálló eloxált lépcsőfokok.
Sajtolt alumíniumprofilból készült állóplatform (250 x 250 mm) a biztonságos és kényelmes álláshoz, még hosszú ideig tartó munkavégzés esetén is.
Praktikus alumínium tárolótálca a kis alkatrészek és szerszámok számára.
Cserélhető 2 komponensű műanyag cipők a csúszásmentes álláshoz és a szilárd illeszkedéshez a felállványban.
Jellemző:
Munkamagasság 2,8 m
Terhelés max. 250 kg
Súly 6.2 kg
Alapterület 0,76 m × 0,44 m
A mászó/támasztó rész kapaszkodójának magassága 73 mm / 58 mm.
Létra hossza 1,59 m
Peron szélessége 250 mm
Emelvénymagasság 0,8 m
Platform hossza 250 mm
Futó/lépcsős-csapos csatlakozás karimásan
Függőleges lépcsőfokok/lépcsőfokok távolsága 265 mm
A lépcsőfokok száma az emelvénnyel együtt 3
Lépcsőmélység 60 mm
Alsó, külső szélesség 0,44 m
Figyelem:
Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.