Megastep L - 12 Létrafokos szimpla létra

Cikkszám: 41138
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 12
Anyag Alumínium
Lépcső kivitele Széles fok
Termék fajtája Egyágú létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41138
EAN / GTIN 4003866411382
Gyártó száma 41138
L-szám L90010 1063

Leírás

Leírás:

A praktikus érték találkozik a dizájnnal: a legerősebb ZARGES létra nagy teherbírással és elegáns fekete kivitelben a robusztus használathoz.
60 mm mély könnyűfém széles lépcsősorok csúszásmentes bordázattal.
Fekete, kopásálló eloxált szárak.
Érintkezési profil a felső végén a biztonságos rögzítéshez.
Rúd-rúd csatlakozás nagy szilárdságú ZARGES minőségi peremezéssel.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsőfokok és lépcsőfokok.
Cserélhető műanyag cipők a csúszásmentes állványhoz.

Jellemző:

Munkamagasság 4,25 m
Maximális terhelés 250 kg
Keresztgerenda szélessége 0,79 m
Súly 10,5 kg
Létra hossza 3,5 m
Anyag alumínium
Karimás karimás futó/lépcsőcsatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 265 mm
A lépcsőfokok száma 12
Lépcsőmélység 60 mm
Külső szélesség 380 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz