Kivitel:
- Nagy kontrasztú numerikus kijelző
- Felső reteszelőcsavar
- Kerekített mérőfelületek a belső méretekhez
- A csúszó és a sín edzett, rozsdamentes
- A referencia rendszernek köszönhetően azonnal mérésre kész
- Magasított vezetősínek a mérleg védelmére
- Kiválóan ellenálló a porral, hűtő- és kenőanyagokkal szemben
- Szennytörlő a csúszka alatt
Leírás:
Digitális műhelymérleg MarCal 18 EWR; Mérési tartomány: 0 - 1000 mm; Felbontás mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch; Adatinterfész: USB, Opto RS-232C, Digimatic; IP védelmi osztály: IP 65; Szállítási terjedelem: akkumulátor, kezelési útmutató, tok.
Jellemző:
- Adatinterfész: USB A
- Termék típusa: 18 EWR
- Számjegy-skála mm/inch: 0.01 / .0005″
- Mérési tartomány: 0 - 40″
- Mérési tartomány: 0 - 1000 mm
- Hibahatár inch: .0025″
- A méret mm-ben: 1165 mm
- B méret mm-ben: 150 mm
- f méret mm-ben: 60 mm
- Méret e mm-ben: 30 mm
- C méret mm-ben: 20 mm
- Méret d mm-ben: 20 mm
- Számmagasság: 12.5 mm
- Hibahatár (mm): 0.06 mm
Szabvány:
Gyári szabvány