hengeres Ø 1,5 mm x 10 mm

Cikkszám: 4112051
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Mérőtapintó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4112051
    EAN / GTIN 4059192063450
    Gyártó száma 4112051
    L-szám L40080 2673

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett acélból készült

    Leírás:

    • Mérőbetét: hengeres Ø 1,5 mm x 10 mm-es csap

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Termékcsoport neve: Mérőszögmérő
    • Termék neve: Mérőbetét, M2,5 rögzítőmenettel
    • Termékcsoport neve: MarCal

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz