1/2″ Dugókulcs olajleeresztő csavarokhoz 3/8″

Cikkszám: 4110A 3/8
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
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
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
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4110A 3/8
EAN / GTIN 4991644091508
Gyártó száma 4110A 3/8
L-szám L60050 9617

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 32 mm
D1: 24 mm
Hosszúság: 10 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 3/8″
Külső négyzet
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz