FastRatch racsnis kulcs SW 14 9/16mm/″ L.174,6mm

Cikkszám: 41101414
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
    Termék fajtája Csavarkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 41101414
    EAN / GTIN 4018754165094
    Gyártó száma 41101414
    L-szám L60010 4384

    Leírás

    Leírás:

    • szabadalmaztatott
    • Különösen alkalmas a union NUTS-hoz
    • A metrikus és hüvelykes csavarok/anyák csavarkulccsal működtethetők:
    - 8 mm - 5/16″
  • - 10 mm - 3/8″
  • - 11 mm-7/16″
  • - 12 mm-15/32″
  • - 13 mm 1/2″
  • - 14 mm - 9/16″
  • - 16 mm-5/8″
  • - 17 mm - 21/32″
  • - 18 mm-11/16″
  • - 19 mm - 3/4″
    • ergonomikus, karcsú kialakítás
    • Rozsdamentes, edzett rozsdamentes acélból készült
    • Német szövetségi közüzemi modell (DBGM)
  • Jellemző:

    • a: 6 mm
    • Ötvözet: Rozsdamentes acél
    • Hossz [mm]: 174,6 mm
    • Súly: 180 g
    • Lapok közötti szélesség [hüvelyk]: 9/16 ″
    • Szélesség a lapok között [mm és inch]: 14 9/16
    • Szélesség a lapok között [mm]: 14 mm
    • Lapok közötti szélesség 1 [inch]: 9/16 ″
    • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 14 mm
    • Szélesség mm (b): 29,6 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz