Kézikocsi

Cikkszám: 4109V
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Kézi kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4109V
EAN / GTIN 4017976741093
Gyártó száma 4109V
L-szám L90080 1280

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Hegesztett acélcsőből készült kézikocsi, porszórtan bevonva, ragyogó kék RAL 5007. A vonórúd felcsavarozható, a rakodófelület vízálló rétegelt lemezből készült. 4 fal vízálló rétegelt lemezből készült, 180/250 mm magas. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 400
Hasznosítható terület hossza (mm): 1145
Használható terület szélessége (mm): 545
Teljes hossz (mm): 1826
Teljes szélesség (mm): 832
Teljes magasság (mm): 801
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 400 x 80

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz