{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Osztás | 1/20 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Krómozott skála | igen | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 3,7×1,3 | |
Rögzítés | Pillanatrögzítés | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Menettáblázat | Tolómérő táblázat | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 410650 150 | |
EAN / GTIN | 4045197304018 | |
Gyártó száma | 410650 150 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Tolómérő, parallaxismentes pillanatrögzítéssel 150 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
343 darabszám azonnal szállítható
74,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
227 darabszám azonnal szállítható
73,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | mm / inch |
Minden alkatrész | edzett | edzett |
Rögzítés | Pillanatrögzítés | Felső rögzítőcsavar |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csőrhossz | 40 mm | 40 mm |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő |