Kézi kocsi

Cikkszám: 4104L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4104L
EAN / GTIN 4017976011813
Gyártó száma 4104L

Leírás

Kivitel:

összeszerelés nélkül

Leírás:

Acélcsőből hegesztett kézi kocsi, porszórt bevonattal, ragyogó kék RAL 5007. 180/250 mm magas korlát. A kormánykar csavarozható, a rakodófelület vízálló rétegelt lemezből készült. Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, kerékagyak görgőscsapágyakkal.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 400
Hasznos terület hossza (mm): 845
Hasznos szélesség (mm): 545
Teljes hossz (mm): 1526
Teljes szélesség (mm): 832
Teljes magasság (mm): 801
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 400 x 100

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz