16 EWR(M17) Tolómérő adatinterfész nélkül 200 mm súrlódó kerékkel Mélységi dimenzió: szögletes, kalibrálással

Cikkszám: 4103305KAL
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Méréstartomány 0 mm - 200 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4103305KAL
EAN / GTIN 4059192058296
Gyártó száma 4103305KAL
Gyártó MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Felső reteszelőcsavar
  • Lappolt vezetősínek
  • Mérőkések a belső méréshez
  • A csúszka és a sín edzett, rozsdamentes
  • Sztázismérő eszköz
  • A referencia rendszernek köszönhetően azonnal mérésre kész
  • Magasított vezetősínek a mérleg védelme érdekében
  • Kiváló ellenállás a porral, hűtő- és kenőanyagokkal szemben
  • Szennytörlő a csúszkában

Leírás:

Digitális műhelytolómérő MarCal 16 EWR Mérési tartomány: 0 - 200 mm
  • Számjegyes lépésköz mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Mélységmérés: négyzet alakú
  • Adatfelület: nincs
  • Súrlódókerék: igaz
  • IP védelmi osztály: IP 67

Jellemző:

  • funkció: Számolási irány megfordítása
  • Termék típusa: 16 EWR
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Mérési tartomány: 0 - 8″
  • Mérési tartomány: 0 - 200 mm
  • Hibahatár inch: .001″
  • Méret d mm-ben: 285 mm
  • B méret mm-ben: 50 mm
  • C méret mm-ben: 19 mm
  • Méret e mm-ben: 16 mm
  • Számmagasság: 11 mm
  • A méret mm-ben: 10 mm
  • Hibahatár (mm): 0.03 mm

Szabvány:

ISO 13385-1

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz