SW 19 x 22mm-es Dupla csillagkulcs SW 19 x 22mm L.408mm

Cikkszám: 41031922
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41031922
EAN / GTIN 4018754140428
Gyártó száma 41031922
L-szám L60010 2675

Leírás

Leírás:

  • extra hosszú
  • 15°-ban hajlított
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 408 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Súly: 520 g
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 19 mm
  • Szélesség a 2. lapon [mm]: 22 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz