SW 18 x 19mm-es Dupla csillagkulcs SW 18 x 19mm L.365mm

Cikkszám: 41031819
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41031819
EAN / GTIN 4018754140411
Gyártó száma 41031819
L-szám L60010 4638

Leírás

Leírás:

  • extra hosszú
  • 15°-ban hajlított
  • HPQ® nagyteljesítményű acél, krómozott.

Jellemző:

  • Hossz [mm]: 365 mm
  • Kimeneti profil: Dupla hatszögletű AS-meghajtás
  • Súly: 295 g
  • Szélesség a lapok között 1 [mm]: 18 mm
  • Szélesség a 2. lapon [mm]: 19 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz