16 EWR Digitális műhelytolómérő 150mm súrlódó kerékkel Mélységi dimenzió: szögletes adatinterfésszel

Cikkszám: 4103067
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
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Méréstechnika digital
Energiaellátás Elemes
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4103067
EAN / GTIN 4059192002237
Gyártó száma 4103067
L-szám L40080 802

Leírás

Kivitel:

  • Nagy kontrasztú numerikus kijelző
  • Felső reteszelőcsavar
  • Lappolt vezetősínek
  • Mérőkések a belső méréshez
  • A csúszka és a sín edzett, rozsdamentes
  • Sztázismérő eszköz
  • A referencia rendszernek köszönhetően azonnal mérésre kész
  • Magasított vezetősínek a mérleg védelme érdekében
  • Kiváló ellenállás a porral, hűtő- és kenőanyagokkal szemben
  • Szennytörlő a csúszkában

Leírás:

Digitális műhelytolómérő MarCal 16 EWR Mérési tartomány: 0 - 150 mm
  • Számjegyes lépésköz mm/inch: 0,01 / .0005″
  • Mélységmérés: négyzet alakú
  • Adatinterfész: USB, Opto RS-232C, Digimatic
  • Súrlódókerék: valódi
  • IP védelmi osztály: IP 67

Jellemző:

  • Adatinterfész: USB A
  • Termék típusa: 16 EWR
  • Számjegy-skála mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Mérési tartomány: 0 - 6″
  • Mérési tartomány: 0 - 150 mm
  • Hibahatár inch: .001″
  • Méret d mm-ben: 235 mm
  • B méret mm-ben: 40 mm
  • C méret mm-ben: 16 mm
  • Méret e mm-ben: 16 mm
  • A méret mm-ben: 10 mm
  • Számmagasság: 8.5 mm
  • Hibahatár (mm): 0.03 mm

Szabvány:

ISO 13385-1