Tolómérő 150 mm

Cikkszám: 410300 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 17,00 € /(db)
  • 9,45 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 792 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány ISO 13385
    Méréstartomány 0 mm - 150 mm
    Leolvasás 0,05 mm
    Osztás 1/20 mm
    Krómozott skála igen
    Mérési eltérés E MPE ±0,05 mm
    Mélységmérő van igen
    Mélységmérő szögletes 3,7×1,4
    Rögzítés Felső rögzítőcsavar
    Vezetés Magasabb vezetőpályák
    Csőrhossz 40 mm
    Keresztcsúcs hossza 21 mm
    Méréstechnika analóg
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Csomagolás Tok
    Súly 143 g
    Termék fajtája Univerzális tolómérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 410300 150
    EAN / GTIN 4946368530000
    Gyártó száma 530-101

    Leírás

    Kivitel:

    Leolvasó rész csillogásmentesen mattkrómozott.
    Finom, kontrasztos skálázás.
    Felső rögzítő csavar.
    Col osztás nélkül.
    Finomra köszörült mérőfelületek.

    Opcionális tartozék:

    412180 sz. menettáblázat a tolómérő hátoldalához.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz