Adatcsatlakozó csatlakozókábel 16ESv RS232C (2 m, 9 tűs)

Cikkszám: 4102510
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4102510
EAN / GTIN 4059192001995
Gyártó száma 4102510

Leírás

Kivitel:

  • A mérőeszköz csatlakoztatásához egy interfészdobozhoz vagy egy PC-hez
  • Adatátvitel a MarComban vagy COM-interfészen keresztül más alkalmazásokhoz

Leírás:

  • 16 ESv adatcsatlakozó kábel RS232C (2 m)

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Hardveres interfészek: Simplex
  • Adatinterfész: Opto RS-232C
  • Hardveres interfészek: Opto RS-232C
  • Termékcsoport neve: Mérési adatok feldolgozása
  • Termékcsoport neve: MarConnect
  • Hardveres interfészek: ES interfész
  • Mérőeszközhöz: Digimar 814 G, 814 N ; Multimar 25 ES ; MarTool 106 ES;
  • Termék neve: RS232C adatcsatlakozó kábel
  • Tartozékkategóriák (eShop): Adatkábel
  • Termék típusa: 16 ESv
  • Kábelhossz: 2 m

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz