{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,02 mm | |
Osztás | 1/50 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,04 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | lapos | |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
Csőrhossz | 64 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Tok | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 410251 300 | |
EAN / GTIN | 4059192001605 | |
Gyártó száma | 4100652 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tolómérő nóniusz 1/50 300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
251,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
177 darabszám azonnal szállítható
131,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,02 | 0,05 |
Minden alkatrész | edzett | edzett |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | Felső rögzítőcsavar |
Osztás | 1/50 | 1/20 |
Csomagolás | Tok | Tok |
Méréstechnika | analóg | analóg |
Mérési eltérés E MPE | ±0,04 | ±0,08 |