RS232e Adó Rádióvevő adó Millimar

Cikkszám: 4102233
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adat interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4102233
EAN / GTIN 4059192001803
Gyártó száma 4102233
L-szám 402749

Leírás

Kivitel:

  • Minden Mahr kézi mérőeszköz utólagos felszereléséhez, amely rendelkezik adatinterfésszel
  • Vezeték nélküli mérési értékátvitel a mérőeszközről a PC-re
  • Biztonságos adatátvitel a mérési érték vételének a PC-ről történő visszajelzésének köszönhetően. a mérőberendezés felé
  • Az adókészülék modulján a vétel optikai visszaigazolása
  • Kompakt adókészülék modulok külső antenna nélkül
  • Bidirekcionális rádiókapcsolat (a mérőberendezés távoli lekérdezése)
  • 2400 MHz-es rádiófrekvencia

Leírás:

  • RS-232 e RS-232 e Adómodul az e-Stickhez

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Adómodul
  • Adatinterfész: RS-232C
  • Hardveres interfészek: RS-232C
  • Termék típusa: RS-232 e
  • Mérőeszközhöz: Millimar C1208, C1216, C1245, S1840, Digimar 817 CLM
  • Termékcsoport neve: Mérési adatok feldolgozása
  • Termékcsoport neve: MarConnect
  • Rádiós távolság: 6 m-ig
  • Frekvenciasáv: 2400 MHz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz