2000e Adókészülék Rádióvevő adó Extramess

Cikkszám: 4102232
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adat interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4102232
EAN / GTIN 4059192001797
Gyártó száma 4102232
L-szám 402748

Leírás

Kivitel:

  • Minden Mahr kézi mérőeszköz utólagos felszereléséhez, amely rendelkezik adatinterfésszel
  • Vezeték nélküli mérési értékátvitel a mérőeszközről a PC-re
  • Biztonságos adatátvitel a mérési érték vételének a PC-ről történő visszajelzésének köszönhetően. a mérőberendezés felé
  • Az adókészülék modulján a vétel optikai visszaigazolása
  • Kompakt adókészülék modulok külső antenna nélkül
  • Bidirekcionális rádiókapcsolat (a mérőberendezés távoli lekérdezése)
  • 2400 MHz-es rádiófrekvencia

Leírás:

  • 2000 e 2000 e 2000 e Adómodul e-Stickhez

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Adómodul
  • Termékcsoport neve: Mérési adatok feldolgozása
  • Termékcsoport neve: MarConnect
  • Adatinterfész: Extra mérőinterfész
  • Hardveres interfészek: Extra mérőinterfész
  • Mérőeszközhöz: Digimar 816 CL ; MarCator 1088 / 1088W ; Millimess 2000, 2001, 2100, µMaxum II ; Millimar C1200; Millimar C1200
  • Rádiós távolság: 6 m-ig
  • Termék típusa: 2000 e
  • Frekvenciasáv: 2400 MHz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz