16 EWe Adókészülék Rádióvevő adó MahrSimplex

Cikkszám: 4102231
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adat interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4102231
EAN / GTIN 4059192001780
Gyártó száma 4102231
L-szám 402747

Leírás

Kivitel:

  • Minden Mahr kézi mérőeszköz utólagos felszereléséhez, amely rendelkezik adatinterfésszel
  • Vezeték nélküli mérési értékátvitel a mérőeszközről a PC-re
  • Biztonságos adatátvitel a mérési érték vételének a PC-ről történő visszajelzésének köszönhetően. a mérőberendezés felé
  • Az adókészülék modulján a vétel optikai visszaigazolása
  • Kompakt adókészülék modulok külső antenna nélkül
  • Bidirekcionális rádiókapcsolat (a mérőberendezés távoli lekérdezése)
  • 2400 MHz-es rádiófrekvencia

Leírás:

  • 16 EWe 16 EWe jeladó modul e-Stickhez

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Adómodul
  • Termékcsoport neve: Mérési adatok feldolgozása
  • Termékcsoport neve: MarConnect
  • Mérőeszközhöz: MarCal 16 ER, 16 EWR, 16 EWV, 18 EWR, 30 EWR, 30 EWN ; Digimar 814 SR ; Micromar 40 EWR (≤2017), 40 EWS, 40 EWV, 44 EWR, 46 EWR ; MarCator 1075 R, 1086 R, 1087 R, 1087 BR ; MarSurf PS1, PS10 ;
  • Adatinterfész: EX interfész
  • Hardveres interfészek: EX interfész
  • Rádiós távolság: 6 m-ig
  • Termék típusa: 16 EWe
  • Frekvenciasáv: 2400 MHz

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz