e-Stick vevő Rádióvevő Smart Bluetooth

Cikkszám: 4102230
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Adat interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4102230
EAN / GTIN 4059192001773
Gyártó száma 4102230
L-szám 402746

Leírás

Kivitel:

  • Minden Mahr kézi mérőeszköz utólagos felszereléséhez, amely rendelkezik adatinterfésszel
  • Vezeték nélküli mérési értékátvitel a mérőeszközről a PC-re
  • Biztonságos adatátvitel a mérési érték vételének a PC-ről történő visszajelzésének köszönhetően. a mérőberendezés felé
  • Az adókészülék modulján a vétel optikai visszaigazolása
  • Kompakt adókészülék modulok külső antenna nélkül
  • Bidirekcionális rádiókapcsolat (a mérőberendezés távoli lekérdezése)
  • 2400 MHz-es rádiófrekvencia

Leírás:

  • e-Stick e-Stick rádióvevő

Jellemző:

  • Rendszerkövetelmény: USB interfész az 1.1-es verziótól
  • Adatinterfész: USB A
  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Mérőeszközhöz: Adómodulok 16 EWe, 2000 e, RS232 e
  • Rendszerkövetelmény: MS Windows 7
  • Rendszerkövetelmény: MS Excel 97-es verziótól
  • Rendszerkövetelmény: min. 10 MB szabad hely a merevlemezen
  • Termékcsoport neve: Mérési adatok feldolgozása
  • Termékcsoport neve: MarConnect
  • Rendszerkövetelmény: IBM AT kompatibilis PC
  • Termék neve: Rádióvevő
  • Termék típusa: e-Stick
  • Rendszerkövetelmény: CD / DVD meghajtó
  • Rádiós távolság: 6 m-ig
  • Frekvenciasáv: 2400 MHz
  • A csatlakoztatható e-Stick adómodulok száma: 8
  • A csatlakoztatható rádióvevők száma e-Stick: 1

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz