{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | |
Leolvasás | 0,02 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Osztás | 1/50 mm | |
Osztás | 1/1000 coll | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,04 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | ⌀ 1,6 | |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
Csőrhossz | 40 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Tok | |
Menettáblázat | Tolómérő táblázat | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 410205 150 | |
EAN / GTIN | 4045197202949 | |
Gyártó száma | 410205 150 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Tolómérő 1/50-es nóniusz kör keresztmetszetű mélységmérővel, Méréstartomány: 150mm
érdeklődés szerint
Raktáron
870 darabszám azonnal szállítható
28,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 008 darabszám azonnal szállítható
34,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,02 mm | 0,02 mm |
Méréstartomány | 0 mm - 150 mm | 0 mm - 150 mm |
Csőrhossz | 40 mm | 40 mm |
Osztás | 1/50 mm | 1/50 mm |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő | Univerzális tolómérő |
Mérési eltérés E MPE | ±0,04 mm | ±0,03 mm |