{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 100 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Osztás | 1/20 mm | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | szögletes 2,2×1,0 | |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
Csőrhossz | 30 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Tok | |
Menettáblázat | Tolómérő táblázat | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám |
410200 100
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4045197302106
Másolás |
|
Gyártó száma |
410200 100
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |