Kézikocsi

Cikkszám: 4101V
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4101V
EAN / GTIN 4017976741017
Gyártó száma 4101V
L-szám L90070 188

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Könnyű és nagyon kézreálló kézikocsi hegesztett acélcsőből, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. Csavaros vonórúddal. Kivehető piros műanyag vályúval (90 literes kapacitással). Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Szétszerelve szállítjuk. Könnyű önszerelés.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Hasznosítható felület hossza (mm): 632
Munkafelület szélessége (mm): 332
Teljes hossz (mm): 1401
Teljes szélesség (mm): 581
Teljes magasság (mm): 777
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 260 x 56