Kézi kocsi

Cikkszám: 4101L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám 4101L
EAN / GTIN 4017976341019
Gyártó száma 4101L
L-szám L90070 405

Leírás

Kivitel:

összeszerelés nélkül

Leírás:

Könnyű és nagyon praktikus kézi kocsi acélcsőből hegesztve, porszórt kék RAL 5007. A kormánykar becsavarható. Kivehető piros műanyag tálcával (90 liter űrtartalom). Kerekek pneumatikus gumiabroncsokkal, kerékagyak görgőscsapágyakkal. Szétszerelt szállítás. Egyszerű önszerelés.

Jellemző:

Teljes terhelhetőség (kg): 200
Hasznos terület hossza (mm): 632
Hasznos szélesség (mm): 332
Teljes hossz (mm): 1401
Teljes szélesség (mm): 596
Teljes magasság (mm): 777
Gumiabroncsok: Levegő
Kerékméret (mm): 260 x 85

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz