Comfortstep L - 10 Létrafokos szimpla létra

Cikkszám: 41016
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 10
Anyag Alumínium
Termék fajtája Egyágú létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41016
EAN / GTIN 4003866410163
Gyártó száma 41016
L-szám L90010 782

Leírás

Leírás:

A maximális munkakomfortot nyújtó létra vizuálisan is hangsúlyt ad.
80 mm mély lépcsőfokok, párnázott elülső peremmel.
Kötőrudak kopásálló eloxálva.
Érintkezési profil a felső végén a biztonságos rögzítéshez.
Polclétraként is kapható.
A lépésvégek műanyag kupakkal végződnek.
Csavarozott lépcsősín-csatlakozás.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Esztétikus kialakítás - ideális irodai, rendelői és eladótérben való használatra.

Jellemző:

Munkamagasság 3,75 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 7 kg
Létra hossza 2,95 m
Anyag alumínium
Csavarozott sarkantyú/lépcsőcsonk csatlakozás
Függőleges sorköz/lépcsőtávolság 250 mm
Lépések száma 10
Lépcsőmélység 80 mm
Külső szélesség 380 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz