Comfortstep L - egylépcsős létra 9 lépcsőfok

Cikkszám: 41015
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Lépcsőfokok száma 9
Anyag Alumínium

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41015
EAN / GTIN 4003866410156
Gyártó száma 41015
L-szám L60070 3617

Leírás

Leírás:

80 mm mély lépcsőfokok párnázott első peremmel.
Kopásálló eloxált lépcsőkarok.
A felső vég érintkezési profillal a biztonságos pozícionálás érdekében.
Polclétraként is kapható.
Lépcsővégek műanyag kupakokkal.
Csavarozott lépcsőfok-csonk csatlakozás.
Sajtolt alumíniumprofilokból készült lépcsők és lépcsőkarok.
Esztétikus kialakítás - ideális irodákban, rendelőkben és eladótérben való használatra.

Jellemző:

Munkamagasság 3,5 m
Terhelés max. 150 kg
Súly 6.3 kg
Létra hossza 2,68 m
Anyag Alumínium
Csavaros futómű/lépcső-csapszeg csatlakozás
Függőleges futó-/lépcsőtávolság 250 mm
Lépcsőfokok száma 9
Lépcsőmélység 80 mm
Külső szélesség 380 mm

Figyelem:

Megfelel az EN 131 szakmai szabványnak.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz