{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 200 mm | |
Leolvasás | 0,02 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Osztás | 1/50 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | |
Mélységmérő van | igen | |
Mélységmérő | ⌀ 1,6 | |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
Csőrhossz | 50 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Tok | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 410105 200 | |
EAN / GTIN | 4062406122164 | |
Gyártó száma | 410105 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tolómérő nóniusz 1/50 200 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
150 darabszám azonnal szállítható
83,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
337 darabszám azonnal szállítható
83,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
493 darabszám azonnal szállítható
60,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Minden alkatrész | edzett | edzett | edzett |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | Felső rögzítőcsavar | Felső rögzítőcsavar |
Méréstartomány | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm | 0 mm - 200 mm |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Osztás | 1/50 mm | 1/20 mm | 1/20 mm |
Méréstechnika | analóg | analóg | analóg |
Mérési eltérés E MPE | ±0,03 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |