{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | ISO 13385 | |
Méréstartomány | 0 mm - 300 mm | |
Leolvasás | 0,05 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Osztás | 1/20 mm | |
Osztás | 1/128 coll | |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 mm | |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | |
Csőrhossz | 64 mm | |
Méréstechnika | analóg | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Tok | |
Termék fajtája | Univerzális tolómérő |
Cikkszám | 410100 300 | |
EAN / GTIN | 4062406122157 | |
Gyártó száma | 410100 300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Tolómérő 300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható
199,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
175 darabszám azonnal szállítható
131,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,05 | 0,05 |
Minden alkatrész | edzett | edzett |
Rögzítés | Felső rögzítőcsavar | Felső rögzítőcsavar |
Szabvány | ISO 13385 | ISO 13385 |
Csomagolás | Tok | Tok |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | Nemesacél, INOX |
Mérési eltérés E MPE | ±0,05 | ±0,08 |