1/2″ Csavarhúzóhegy 40 mm

Cikkszám: 4101-1
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4101-1
EAN / GTIN 4991644092017
Gyártó száma 4101-1
L-szám L60050 323

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 40 mm
Dimenzió D2: 22 mm
D1: 2.7×18.6 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
2, 7x18, 6
Slot
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz