1/2″ Csap kihúzó (inch) 5/16″

Cikkszám: 4100A 5/16
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
Termék fajtája Lehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4100A 5/16
EAN / GTIN 4991644090020
Gyártó száma 4100A 5/16

Leírás

Leírás:

Hosszúság: 65 mm
Dimenzió D2: 21 mm
D1: 24 mm
Hajtás: 1/2″
Négyszögletes aljzat
Leszorítóerő: 5/16″
Szegecscsavar esztergályozó
Felület: krómozott
Anyag: Króm Molibdén

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz