1/2″ Csap kihúzó (inch) 1/2″

Cikkszám: 4100A 1/2
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
    Termék fajtája Lehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4100A 1/2
    EAN / GTIN 4991644090051
    Gyártó száma 4100A 1/2
    L-szám L60050 8370

    Leírás

    Leírás:

    Hosszúság: 75 mm
    Dimenzió D2: 21 mm
    D1: 28 mm
    Hajtás: 1/2″
    Négyszögletes aljzat
    Leszorítóerő: 1/2″
    Szegecscsavar esztergályozó
    Felület: krómozott
    Anyag: Króm Molibdén

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz