16 FN Tolómérő 200 mm Nonius 0,05 mm

Cikkszám: 4100421
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Leolvasás 0,05 mm
Méréstechnika analog
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4100421
EAN / GTIN 4059192001544
Gyártó száma 4100421
L-szám L40080 144
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Leírás

Kivitel:

  • Nonusz és skála a vakításmentes leolvasáshoz, matt krómozott
  • Feszítőcsavar a tetején
  • Mérőfelületek rozsdamentes acélból, edzett
  • Mérőkések a belső méréshez
  • Sínek és sínek edzett, rozsdamentes
  • Lépcsős mérőeszköz
  • Magasított vezetőkorlátok a skála védelmére

Leírás:

16 FN Tolómérő skála kijelzéssel
  • Fixálócsavar a tetején Mérési tartomány: 0 - 200 mm
  • Nonius érték mm: 0,05 mm /
Szállítási terjedelem: Menettáblázat, tokban.

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termék neve: Mérőskála skála kijelzővel
  • Termékcsoport neve: Mérőszögmérő
  • Termékcsoport neve: MarCal
  • Mélységmérés: szögletes
  • Termék típusa: 16 FN
  • Mérési tartomány: 0 - 200 mm
  • Méret d mm-ben: 290 mm
  • B méret mm-ben: 50 mm
  • C méret mm-ben: 19 mm
  • Méret e mm-ben: 17 mm
  • A méret mm-ben: 14 mm
  • f méret mm-ben: 3.8 mm
  • Hibahatár (mm): 0.05 mm
  • Nóniusz-érték mm: 0.05 mm

Szabvány:

Gyári szabvány