Hajlított kulcs, Torx® csavarokhoz

Cikkszám: 410.4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 410.4
    EAN / GTIN 7610733030835
    Gyártó száma PB 410.4
    L-szám L60060 1700

    Leírás

    Leírás:

    • Karos csavarhúzó
    • Torx® csavarokhoz
    • pontos, méretpontos hegyek, optimális illeszkedés a csavarokba
    • különleges rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
    • lézeres címkézés sorozatszámmal, élettartam garancia

    Jellemző:

    • Átmérő: 2.5 mm
    • Fémcsavarokhoz M: 1 mm
    • Markolat hossza belül: 45 mm
    • Profil: Torx® csavarokhoz
    • Torx® csavar mérete: 4
    • Tüskehossz belül: 13 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz