Rögzítő fogó 225 mm

Cikkszám: 41 24 225
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
Termék fajtája Rögzítöfogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 41 24 225
EAN / GTIN 4003773023487
Gyártó száma 41 24 225
L-szám L70010 1287

Leírás

Leírás:

  • biztonságosan tartja a kerek, profilos és lapos anyagokat a helyükön
  • rendkívül rugalmas
  • állítócsavarral és kioldókarral
  • Egykezes használat
  • nagy szorítónyomás a billenőkaros áttételnek köszönhetően

Jellemző:

  • Szorítóképesség kör: 25mm
  • Rögzítési kapacitás 4 él: 16mm
  • Rögzítési kapacitás hatszögletű: 30mm
  • Horganyzott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz