Csillag-villáskulcs 40 hosszú Set 17 db-os készlet

Cikkszám: 40LA.JE17
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
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40LA.JE17
EAN / GTIN 3148516637956
Gyártó száma 40LA.JE17
L-szám L60130 2916

Leírás

Leírás:

  • Extrahosszú, nyitottvégű csillagkulcs a nagy nyomatékok minimális erőfeszítéssel történő átviteléhez
  • OGV® tizenkétoldalú profillal ellátott fej az anyák erőteljes, kíméletes meghúzásához
  • 15°-ban ferde gyűrűsfej
  • 15°-ban ferde villafej
  • krómozott, szatírozott felület

Jellemző:

  • A [mm]: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42
  • [kg]: 13.800

Tartalom:

  • 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38 - 41 - 42mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz