Kézikocsi

Cikkszám: 4091V
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
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
Termék fajtája Kézi kocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4091V
Másolás
EAN / GTIN 4017976740911
Másolás
Gyártó száma 4091V
Másolás
L-szám L90070 353
Másolás
Gyártó Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Össze nem szerelt

Leírás:

Könnyű és nagyon kézreálló kézikocsi hegesztett acélcsőből, kék RAL 5007 porszórt bevonattal. A vonórúd felcsavarozható. Vízálló rétegelt lemezből készült rakodófelület. Kerekek tömör gumiabroncsokkal, keréks csapágyazású kerékagyak. Szétszerelve szállítjuk. Könnyű önszerelés.

Jellemző:

Teljes teherbírás (kg): 200
Használható padlóhossz (mm): 690
Munkafelület szélessége (mm): 356
Teljes hossz (mm): 1381
Teljes szélesség (mm): 581
Teljes magasság (mm): 777
Gumiabroncsok: tömör gumi
Kerékméret (mm): 260 x 56

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz