Női Multinorm kabát High Vis Sárga/tengerészkék XXL

Cikkszám: 409115143389XXL
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
Festék gelb / marineblau
Unisex méret 2XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 409115143389XXL
EAN / GTIN 7330509843024
Gyártó száma 409115143389XXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, Hosszabbított hátrész
Szabályozható ujjvég nyomógombokkal

Zsebek
Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
Belső zseb tépőzárral
Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal

Reflex
50 mm széles fényvisszaverő szalag, Dupla varrással varrt, lángálló fényvisszaverő szalagok

Első zárás
Robusztus rejtett, egyirányú fém cipzár

Fontos részletek
Magas gallér fedett cipzárral
Külső tanúsító címkék

Mosás
Szakmai mosás EN ISO 15797

Funkcionalitás
Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető
Megfelelően vízlepergető

Leírás:

  • Női szabású, tartós anyagból készült multinorm dzseki, amelyet úgy terveztek, hogy minden oldalról látható legyen
  • Előre rövidebb a maximális mozgásszabadság érdekében, hátul meghosszabbított szegélye pedig védelmet nyújt
  • A dzseki mindkét oldalán mellzsebekkel rendelkezik, és olyan intelligens részletekkel rendelkezik, mint a belső zseb belső telefonzsebbel, valamint sötét szövet a szennyeződésnek kitett területeken
  • Az ipari mosáshoz tesztelt
  • Véd a folyékony vegyi anyagok fröccsenése ellen
  • Az EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV szabványok szerint tanúsított: 11. 0 cal/cm²

Szabvány:

  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 1
  • ATPV - 11 cal/cm²

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban