Női Multinorm dzseki High Vis Sárga/tengerészkék S

Cikkszám: 409115143389S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat női felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál női méretek (176 cm - 180 cm magasság)
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Így mérje
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
    Festék gelb / marineblau
    Unisex méret S
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 409115143389S
    EAN / GTIN 7330509842997
    Gyártó száma 409115143389S

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

    Kivitel
    Tépőzárral állítható szegély, Hosszabbított hátrész
    Szabályozható ujjvég nyomógombokkal

    Zsebek
    Mellzseb cipzárral és D-gyűrűvel
    Belső zseb tépőzárral
    Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal

    Reflex
    50 mm széles fényvisszaverő szalag, Dupla varrással varrt, lángálló fényvisszaverő szalagok

    Első zárás
    Robusztus rejtett, egyirányú fém cipzár

    Fontos részletek
    Magas gallér fedett cipzárral
    Külső tanúsító címkék

    Mosás
    Szakmai mosás EN ISO 15797

    Funkcionalitás
    Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető
    Megfelelően vízlepergető

    Leírás:

    • Női szabású, tartós anyagból készült multinorm dzseki, amelyet úgy terveztek, hogy minden oldalról látható legyen
    • Előre rövidebb a maximális mozgásszabadság érdekében, hátul meghosszabbított szegélye pedig védelmet nyújt
    • A dzseki mindkét oldalán mellzsebekkel rendelkezik, és olyan intelligens részletekkel rendelkezik, mint a belső zseb belső telefonzsebbel, valamint sötét szövet a szennyeződésnek kitett területeken
    • Az ipari mosáshoz tesztelt
    • Véd a folyékony vegyi anyagok fröccsenése ellen
    • Az EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV szabványok szerint tanúsított: 11. 0 cal/cm²

    Szabvány:

    • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • IEC 61482-2, APC 1
    • ATPV - 11 cal/cm²

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz