Multinorm kabát Inherent XXXL

Cikkszám: 408915135389XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék high vis orange / marineblau
Unisex méret 3XL
Termék fajtája Láthatósági dzseki

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 408915135389XXXL
EAN / GTIN 7330509720363
Gyártó száma 408915135389XXXL

Leírás

Kivitel:


Főanyag
40% modakril, 24% FR viszkóz, 20% poliészter, 10% pamut, 4% aramid, 2% antisztatikus, kettős szövésű, lángálló, antisztatikus, 310 g/m²

Kivitel
Tépőzárral állítható szegély, meghosszabbított hátrész
Tépőzárral állítható ujjvég

Zsebek
Mellzseb D gyűrűvel, Mellzsebek fedett cipzárral
Fedett oldalzsebek rejtett fémgombokkal

Fontos részletek
Vállrészek kontrasztos színben
Magas gallér cipzárral
D-gyűrű
Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a gázérzékelő/oxigénmérő/mikrofon elhelyezésére
Külső tanúsító címkék

Funkcionalitás
Előrehajló ujjak
Olaj, szennyeződés- és vízlepergető

Elülső zárás
Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva, Fényvisszaverők a vállakon

Leírás:

  • Egy technikailag fejlett dzseki, amely eredendően lángmentesített anyagból készült, ami azt jelenti, hogy a lángmentesítő tulajdonságok természetes módon jelen vannak a szálakban
  • A dzseki ezen változata hi-vis narancssárga színű, és a hi-vis sárga színű változattól eltérő anyagból készült
  • Könnyű súlya ellenére, rendkívül strapabíró, és számos intelligens zsebbel rendelkezik
  • Artikularizált ujjak, hosszabb hátrész és állítható szegély a jó illeszkedés érdekében
  • Az EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, 1. A1+A2 osztály, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, 1. osztály szerinti tanúsítással
  • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 20471, XS-S 2. osztály, M-> 3. osztály
  • Az 1488, 1489, 1588, 1589 vagy 2889 kombinálásával az EN ISO 20471 szerinti 3. osztályú minősítést éri el

Szabvány:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • IEC 61482-2, class 1
  • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz