Multinorm kabát Inherent XXL

Cikkszám: 408915135389XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis orange / marineblau
    Unisex méret 2XL
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 408915135389XXL
    EAN / GTIN 7330509720356
    Gyártó száma 408915135389XXL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    40% modakril, 24% FR viszkóz, 20% poliészter, 10% pamut, 4% aramid, 2% antisztatikus, kettős szövésű, lángálló, antisztatikus, 310 g/m²

    Kivitel
    Tépőzárral állítható szegély, meghosszabbított hátrész
    Tépőzárral állítható ujjvég

    Zsebek
    Mellzseb D gyűrűvel, Mellzsebek fedett cipzárral
    Fedett oldalzsebek rejtett fémgombokkal

    Fontos részletek
    Vállrészek kontrasztos színben
    Magas gallér cipzárral
    D-gyűrű
    Mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a gázérzékelő/oxigénmérő/mikrofon elhelyezésére
    Külső tanúsító címkék

    Funkcionalitás
    Előrehajló ujjak
    Olaj, szennyeződés- és vízlepergető

    Elülső zárás
    Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

    Reflex
    Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva, Fényvisszaverők a vállakon

    Leírás:

    • Egy technikailag fejlett dzseki, amely eredendően lángmentesített anyagból készült, ami azt jelenti, hogy a lángmentesítő tulajdonságok természetes módon jelen vannak a szálakban
    • A dzseki ezen változata hi-vis narancssárga színű, és a hi-vis sárga színű változattól eltérő anyagból készült
    • Könnyű súlya ellenére, rendkívül strapabíró, és számos intelligens zsebbel rendelkezik
    • Artikularizált ujjak, hosszabb hátrész és állítható szegély a jó illeszkedés érdekében
    • Az EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, 1. A1+A2 osztály, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, 1. osztály szerinti tanúsítással
    • ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 20471, XS-S 2. osztály, M-> 3. osztály
    • Az 1488, 1489, 1588, 1589 vagy 2889 kombinálásával az EN ISO 20471 szerinti 3. osztályú minősítést éri el

    Szabvány:

    • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz