Multinorm Shell kabát XXXL

Cikkszám: 408815323389XXXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék gelb / marineblau
    Unisex méret 3XL
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 408815323389XXXL
    EAN / GTIN 7330509783900
    Gyártó száma 408815323389XXXL

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    59% viszkóz, 40% modakril, 1% antisztatikus, laminált, vízálló 16000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 12, 6, 250 g/m²

    Details
    Eltávolítható ID-zseb lángálló ruházathoz, D-gyűrűhöz rögzíthető
    Fleece bélésű gallér, Magas gallér cipzárral
    Távolítható, állítható kapucni, Sisakhoz és hallásvédőhöz igazított kapucni
    Műanyagból készült patentok, Rejtett gombok
    A mellkas két oldalán elhelyezett hurkok a gázérzékelő/oxigénmérő/mikrofon elhelyezéséhez
    Külső tanúsító címkék

    Zsebek
    Az oldalsó zsebek gyapjúbéléssel, Cipzárral ellátott oldalzsebek
    Mellzseb cipzárral, D-gyűrűvel ellátott mellzseb
    Napoleon zseb az elülső szélvédő belsejében, Belső zseb

    Kivitel
    Hosszabbított hátrész, Állítható szegély húzózsinórral
    Tépőzárral állítható ujjvég

    Funkcionalitás
    Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, Víz- és kosztaszító külső anyag, Lélegző, szélálló anyag, Fémmentes

    Reflex
    Festett fényvisszaverő szalag, 50 mm széles lángálló fényvisszaverő szalag

    Első zárás
    Első zárás rejtett műanyag nyomógombokkal, Robusztus rejtett kétirányú műanyag cipzár

    Bélés
    Bélelt
    Bélés

    Leírás:

    • Vékony és nagyon rugalmas héjkabát, amelynek anyaga eredendően lángálló
    • Ez a poliészter- és fémmentes, szél- és vízálló héjkabát egy nagyon keresett termék, amely most a Blåkläder első számú termékévé válik a műfajban, és a mi kézzelfogható minőségérzetünkkel érkezik
    • A kabát puha és megfelelő transzferreflektorokkal van ellátva, jó légáteresztő képességgel és sötét részekkel rendelkezik a védett részeken
    • A dzseki a mellkason hurkokkal van ellátva a gázérzékelők és oxigénmérők rögzítéséhez
    • A kissé magasabb és állítható kapucni úgy alakítható, hogy sisakot lehessen alatta viselni
    • Az EN 1149-5 szabvány szerint tanúsított, EN 13034
    • EN ISO 20471
    • EN 343
    • EN ISO 11611
    • EN ISO 11612
    • IEC 61482-2

    Szabvány:

    • EN 343, Class 4,3
    • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
    • IEC 61482-2, APC 2
    • ATPV - 21 cal/cm²
    • ELIM - 19 cal/cm²

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz