Alu doboz K470; 829l,IM: 1650x750x670mm

Cikkszám: 40876
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
integrált görgők nem
Termék fajtája Alumínium láda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40876
EAN / GTIN 4003866408764
Gyártó száma 40876
L-szám L90010 1282

Leírás

Leírás:

A K 470 sorozat 25 méretével a szabványos méretek egyedülálló választékát kínálja. A kapacitás 13 l és 829 l között mozog. Egyedi, különleges méretek is lehetségesek.
Fedél rozsdamentes acél zsanérokkal, két pánttal és körkörös habosított tömítéssel a fedélben.
Biztonságos egymásra helyezés az öntött alumíniumból készült rakodási sarkoknak köszönhetően.
Nagy stabilitás a 3 teljesen hegesztett alumínium profilkeretnek köszönhetően.
Veszélyes áruk szállítására vonatkozó ENSZ-engedély felár ellenében kapható.
ZARGES Comfort fogantyúk ergonomikus kezeléshez és 50 kg-ig terjedő terheléshez.
Magasságtól függően, körkörös gyöngyözés és sarokgyöngyözés a további méretstabilitás érdekében.
Csuklós zárak: Rögzíthető lakattal, ólomzárral, rugós biztonsági zárral vagy lakattal (max. bilincsvastagság 6 mm).
25 standard méret, egyedi változatok kérésre.
Ergonomikus és tartós Comfort reteszek legalább 20 000 működtetési ciklusra.
Extra erős, 1,5 mm vastagságú fémlemez minden K 470-es modellnél 750 x 550 mm-es alapmérettől.

Jellemző:

Súly 30 kg
Belső méretek H x SZ x K 1650 mm × 750 mm × 670 mm
Belső magasság 670 mm
Belső hossza 1650 mm
Anyag alumínium
Hozzáillő hab bélés 43886
829. kötet l
Maximális bruttó tömeg, veszélyes áruk jóváhagyása 200 kg
Külső szélesség 800 mm
Külső magasság 700 mm
Külső hossza 1700 mm

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz