Multinorm dzseki XS

Cikkszám: 408715143389XS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék gelb / marineblau
    Unisex méret XS
    Termék fajtája Láthatósági dzseki

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 408715143389XS
    EAN / GTIN 7330509552490
    Gyártó száma 408715143389XS

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²

    Details
    Eltávolítható azonosító zseb a lángálló ruházathoz
    Háton füzér
    Magas gallér cipzárral
    Külső tanúsító címkék

    Kivitel
    Tépőzárral állítható szegély, meghosszabbított hátrész
    Tépőzárral állítható ujjvég

    Zsebek
    Mellzsebek patenttal, Mellzseb rejtett fém cipzárral
    Belső zseb tépőzárral
    Belső telefonzseb
    Belső zseb patenttal

    Első zárás
    Robusztus rejtett egyirányú fém cipzár, Elülső borítás rejtett fém nyomógombokkal

    Reflex
    Tűzálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva

    Mosás
    Szabályozás: EN ISO 15797

    Funkcionalitás
    Olaj, szennyeződés és vízlepergető

    Leírás:

    • Multinorm kabát tartós anyagból, úgy tervezték, hogy minden irányból látható legyen
    • Kurtabb elülső panelek a maximális mozgástartomány érdekében és meghosszabbított hátlap a fokozott védelem érdekében
    • A ruházat mindkét oldalán mellzsebekkel rendelkezik, és olyan intelligens részletekkel rendelkezik, mint a belső zseb belső telefonzsebbel és sötétebb anyaggal a szennyeződésnek leginkább kitett helyeken
    • Műszakilag mosható
    • Véd a folyékony vegyi anyagok ellen
    • Tanúsítvány az EN 1149-5 szerint
    • EN 13034 PB (6)
    • EN ISO 20471, XS 2. osztály, S -> 3 osztály
    • EN ISO 11611, 1. osztály A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • IEC 61482-2, 1. osztály
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz