Alu válaszfal szett; méretek 446x345 mm

Cikkszám: 40866
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 40866
EAN / GTIN 4003866408665
Gyártó száma 40866
L-szám L90010 1459

Leírás

Leírás:

A 2 Létrasorral ellátott alumínium válaszfal még nagyobb rendet teremt.
Öntapadóval ellátott műanyag lamellák.
Az alumínium válaszfal pozíciójának szerszám nélküli változtatása lehetséges.
Alkalmas a K424 XC, K470, Eurobox és ZARGES Box sorozathoz.

Jellemző:

Méretek 446 mm × 345 mm
Szélesség 446 mm
Tömeg 0,8 kg
Alkalmas a 40567, 40863 típusokhoz

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz